Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 0.9m, C20/C19 Schwarz 0,9 m C20-Koppler C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 0.9m, C20/C19 Schwarz 0,9 m C20-Koppler C19-Koppler
C2G 0.9m, C20/C19 Schwarz 0,9 m C20-Koppler C19-Koppler
C2G 0.9m, C20/C19 Schwarz 0,9 m C20-Koppler C19-Koppler
C2G 0.9m, C20/C19 Schwarz 0,9 m C20-Koppler C19-Koppler
C2G 0.9m, C20/C19 Schwarz 0,9 m C20-Koppler C19-Koppler
C2G 0.9m, C20/C19 Schwarz 0,9 m C20-Koppler C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33121459
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80708
EAN/GTIN:
     757120807087
Suchbegriffe:
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c19 auf iec-603...
Es werden keine speziellen verriegelbaren Steckdosen benötigt, wodurch Platz und Kosten gespart werden. Sorgen Sie für eine sichere Stromverbindung von kritischen Geräten, während Sie mit diesem innovativen verriegelbaren Stecker sowohl Geld als auch Zeit sparen.
Sie können viel beruhigter sein, wenn der Stromanschluss zu einem kritischen Server oder Switch über eine sichere Verbindung erfolgt. Bei der Arbeit in einem Verteiler- oder Schaltschrank steht nur wenig Platz zur Verfügung, wodurch Kabel in Quere kommen und aus Versehen abgetrennt werden können, was zu einem folgenschweren Ausfall führt. Dank der verriegelbaren Stromkabel können Sie bei Wartungsarbeiten nun zuversichtlich sein, dass die Verbindung ohne Störungen aufrechterhalten bleibt.
Das Anbringen oder Entfernen von Kabeln kann äußerst schwierig werden, wenn im Schaltschrank nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Die Bedienung des Verriegelungsmechanismus könnte gar nicht einfacher sein. Um das Kabel anzubringen, stecken Sie es ganz normal ein. Um es zu entfernen, greifen Sie den Stecker wie üblich, aber legen Sie dabei Ihre Finger auf die Freigabe-Auslöser und ziehen Sie. Der Stecker wird dann wie ein herkömmliches Kabel entfernt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 70 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
15 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
C20-Koppler
Anschluss 2
C19-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
15
Anzahl der Leiter
3
Zertifizierung
(UL) SJT E90165, CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.8 mm
Gewicht
330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.