Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrapmaster 34C27 Alufolie für Lebensmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wrapmaster 34C27 Alufolie für Lebensmittel
Wrapmaster 34C27 Alufolie für Lebensmittel
Wrapmaster 34C27 Alufolie für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     9185-208.438
Hersteller:
     Wrapmaster
Herst.-Nr.:
     34C27
EAN/GTIN:
     5023139342730
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
30 m
Breite
300 mm
Weitere Suchbegriffe: aluminium-folie 100m, alufolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
3
pro Stück
€ 5,20*
ab € 19,17*
€ 25,26*
10 Tage
70
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,81*
€ 26,31*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 75,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.