Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL Cognacschwenker XXL Bar Spezial 880 ml 16,5cm Ø11,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL Cognacschwenker XXL Bar Spezial 880 ml 16,5cm Ø11,8cm
SCHOTT ZWIESEL Cognacschwenker XXL Bar Spezial 880 ml 16,5cm Ø11,8cm
Artikel-Nr.:
     2813-387-017
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     111946
EAN/GTIN:
     4001836016360
Suchbegriffe:
Brandy Snifter
Cognac-Glas
Cognac-Schwenker
Cognacglas
Das klassische XXL Cognacglas der Serie BAR SPECIAL von SCHOTT ZWIESEL ist ideal für Cognacs mit Eis. Dank seiner Eleganz und Alltagstauglichkeit sowohl für Profis, als auch für jedes Zuhause geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
805 ml
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,34*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,19*
€ 9,62*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 36,22002*
€ 46,96002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.