Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST160A15-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST160A15-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 160 W
MEAN WELL GST160A15-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 160 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32928277
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST160A15-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
160 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
9.6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
460 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,36*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,92*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.