Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 045342 Steckdose CEE 7/3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 045342 Steckdose CEE 7/3 Grau
GIRA 045342 Steckdose CEE 7/3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32924135
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     045342
EAN/GTIN:
     4010337453420
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC 60884-1.
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
32 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.