Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis F1004 BULLET SENSOR UNIT IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis F1004 BULLET SENSOR UNIT IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Axis F1004 BULLET SENSOR UNIT IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Axis F1004 BULLET SENSOR UNIT IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Axis F1004 BULLET SENSOR UNIT IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Axis F1004 BULLET SENSOR UNIT IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Axis F1004 BULLET SENSOR UNIT IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32787951
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0935-001
EAN/GTIN:
     7331021053700
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
axis überwachungskamera
Die AXIS F1004 Bullet-Sensoreinheit weist ein äußerst kompaktes Bullet-Design auf. Sie lässt sich in die gewünschte Blickrichtung drehen und neigen und ihre Grundplatte ist kleiner als ein Handteller. Sie ermöglicht eine einfache und unauffällige Installation an Decken und Wänden im Innenbereich und eignet sich ideal für Läden, Kiosks, Banken, Hotels und Büros.

Die AXIS F1004 Bullet umfasst ein festes Objektiv und einen Bildsensor. Sie bietet ein horizontales Sichtfeld von 102º, eine Videoauflösung von 720p sowie eine gute Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Sie wird mit einem abnehmbaren 8-Meter-Kabel zum Anschluss an die AXIS F Haupteinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 "
Vollbildverfahren
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.4 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
102 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Zertifizierung
IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, IEC 60529 IP3x, EN 55022 Class B, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Kabellänge
8 m
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.