Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Microconnect UTP501 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-3266921
Hersteller:
MicroConnect
Herst.-Nr.:
UTP501
EAN/GTIN:
5705965943809
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
44 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel kat 5e 1 m grau
,
patch kabel
,
patch-kabel grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,54*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microconnect B-UTP5005 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP5005
ab € 0,51*
Zubehör
Microconnect B-UTP501 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP501
ab € 0,51*
Zubehör
Microconnect B-UTP5015 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP5015
ab € 0,63*
Zubehör
Microconnect B-UTP502 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP502
ab € 1,03*
Zubehör
Microconnect B-UTP503 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP503
ab € 1,55*
Zubehör
Microconnect B-UTP601 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP601
ab € 1,03*
Zubehör
Microconnect UTP501B SCSI-Kabel Blau 1 m RJ-45 50-Pin Telco
MicroConnect
UTP501B
ab € 1,03*
Zubehör
Microconnect UTP501G Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP501G
ab € 1,55*
Zubehör
Microconnect UTP501R Netzwerkkabel Rot 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP501R
ab € 1,03*
Zubehör
Microconnect UTP501S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP501S
ab € 1,55*
Zubehör
Microconnect UTP501W Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP501W
ab € 1,55*
Zubehör
Microconnect UTP501Y Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP501Y
ab € 1,03*
Zubehör
Microconnect UTP601 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP601
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen