Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST280A24-C6P Netzteil & Spannungsumwandler 280 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST280A24-C6P Netzteil & Spannungsumwandler 280 W
MEAN WELL GST280A24-C6P Netzteil & Spannungsumwandler 280 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32667807
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST280A24-C6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
280 W
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1140 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,94*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,37*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 11,95*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.