Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MPK110 Telefonkabel 10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MPK110 Telefonkabel 10 m Weiß
Microconnect MPK110 Telefonkabel 10 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3266477
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MPK110
EAN/GTIN:
     5705965917848
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Gewicht
240 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
244 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RJ12
Anschluss 2
RJ12
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
MPK102
ab € 2,05*
Zubehör
MicroConnect
MPK105
ab € 2,56*
Zubehör
MicroConnect
MPK187
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
MPK191
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.