| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-32585941 Herst.-Nr.: NKE6S-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die vorgefertigten etherCON CAT6 Patchkabel bestehen aus einem geschirmten S/FTP Kabel und einem robusten Kabelsteckergehäuse aus Metall mit einem Push Pull Verriegelungssystem und der bewährten Neutrik Spannzangen-Zugentlastung.
- Beide Kabelenden mit etherCON Kabelsteckergehäuse - CAT6 fähig - Datenraten bis zu 10 GBit/s - CAT6 Leistung - für schnelle Datenübermittlung und Anwendungen mit hohen Bandbreiten - CAT6 Spezifikationen gemäss TIA / EIA 568B, ISO / IEC 11801, EN 50173 - IP65 - Staub- und Wasserdicht im gesteckten Zustand - Geschirmtes System - EMI Schutz - Sichere und bewährte Push Pull Verriegelung - Bewährte Neutrik Spannzangenzugentlastung Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |