Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Cat.6 SSTP/S/FTP PIMF Premium Patch Cable 5m Netzwerkkabel Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy Cat.6 SSTP/S/FTP PIMF Premium Patch Cable 5m Netzwerkkabel Beige
Lindy Cat.6 SSTP/S/FTP PIMF Premium Patch Cable 5m Netzwerkkabel Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3239577
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45585
EAN/GTIN:
     4002888455855
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
  • GHMT zertifiziert. - LSOH-Kabel. - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie). - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung. - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare. - Gigabit kompatibel. - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (50µ"). - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Beige
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.