Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DPDVIDA Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DPDVIDA Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Microconnect DPDVIDA Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32140829
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DPDVIDA
EAN/GTIN:
     5712505822234
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
50 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.2
DisplayPorts-Version
1.2
Dual-Link-DVI
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
ITE6561
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.