Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Avance Collection Nudelmaschine mit Pappardelle/Tagliatelle-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Avance Collection Nudelmaschine mit Pappardelle/Tagliatelle-Kit
Philips Avance Collection Nudelmaschine mit Pappardelle/Tagliatelle-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32126741
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR2485/09
EAN/GTIN:
     18710103780196
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine
Möchten Sie auch einmal verschiedene Arten von Nudeln ganz einfach zu Hause selbst herstellen? Dank des Zubehörsets für den Pastamaker von Philips wird Ihr Wunsch nun wahr. Stellen Sie Ihre Lieblingssorten ab jetzt ganz einfach selbst her.

Speziell entwickeltes Reinigungswerkzeug zur einfachen Reinigung
Das speziell entwickelte Reinigungswerkzeug passt sich an die Formaufsätze an und macht die Reinigung zum Kinderspiel.

Beinhaltet 2 Formaufsätze für die Zubereitung von Pappardelle und Tagliatelle
Mit zwei Formaufsätzen für die Zubereitung von Pappardelle und Tagliatelle genießen Sie ganz einfach frische Pasta zu Hause.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: nudelmaschine philips, nudel maschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.