Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire Stromverteilereinheit (PDU)
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire Stromverteilereinheit (PDU)
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire Stromverteilereinheit (PDU)
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3186593
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM3532IEC-260
EAN/GTIN:
     731304258155
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2390 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
432 x 406 x 152 mm
Paketgewicht
3300 g
Merkmale
Kabellänge
2.6 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Nominale Ausgang Spannung
400 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
32 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
32 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
IEC 309 32A 3P+N+PE
Ausgang Anschlüsse
1 x IEC 309 32A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,19*
€ 716,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,19*
€ 707,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,45*
€ 676,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,19*
€ 658,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,72*
€ 619,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
PDM3532IEC-320
ab € 518,08*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-440
ab € 537,99*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-500
ab € 540,50*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-620
ab € 546,51*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-740
ab € 561,62*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-680
ab € 559,93*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-380
ab € 525,33*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-560
ab € 552,74*
Zubehör
Schneider Electric
PDM3532IEC-140
ab € 510,08*
Zubehör
Schneider Electric
PDM3532IEC-200
ab € 507,19*
Zubehör
Schneider Electric
PDM3532IEC-80
ab € 501,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.