Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-905 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 231-905 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 231-905 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31616187
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.3 mm
Tiefe
6.15 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Spannung
320 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,70929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,13225*
€ 28,71738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,60225*
€ 26,89668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,23225*
€ 25,26638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,67225*
€ 24,59998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73225*
€ 21,10138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.