Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 40.1001 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 40.1001 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Braun
TFA-Dostmann 40.1001 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31615501
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     40.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Diese Sanduhr aus massivem Buchenholz ist der Klassiker und darf in keiner Sauna fehlen. Die Skala mit 15 Minuten Laufzeit entspricht der maximal empfohlenen Aufenthaltsdauer in der Kabine und ist gut ablesbar. Das Produkt wird komplett in Deutschland gefertigt. Das Befestigungsmaterial ist schon dabei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
286 mm
Gewicht
235 g
Merkmale
Produkttyp
Mechanischer Küchentimer
Produktfarbe
Braun
99-Minuten-Timer
15 min
Gehäusematerial
Buchenholz
Display-Typ
Analog
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.