Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FL MM PATCH 2,0 LC-SC Glasfaserkabel 2 m 2x LC 2x SC OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix FL MM PATCH 2,0 LC-SC Glasfaserkabel 2 m 2x LC 2x SC OM2 Orange
Phoenix FL MM PATCH 2,0 LC-SC Glasfaserkabel 2 m 2x LC 2x SC OM2 Orange
Phoenix FL MM PATCH 2,0 LC-SC Glasfaserkabel 2 m 2x LC 2x SC OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31569858
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2989268
EAN/GTIN:
     4046356354776
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Gewicht
40 g
Biegeradius
60 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Dämpfung (max.)
2.5 dB/km
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Zertifizierung
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.