Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ever EASYLINE 650 AVR USB Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ever EASYLINE 650 AVR USB Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W
Ever EASYLINE 650 AVR USB Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W
Ever EASYLINE 650 AVR USB Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31279347
Hersteller:
     EVER
Herst.-Nr.:
     T/EASYTO-000K65/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
4800 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.65 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.