Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48126 Netzwerkkabel Violett 7,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48126 Netzwerkkabel Violett 7,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48126 Netzwerkkabel Violett 7,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48126 Netzwerkkabel Violett 7,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48126 Netzwerkkabel Violett 7,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30951593
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48126
EAN/GTIN:
     4002888481267
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes U/UTP Patchkabel
- RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
- Kategorie 6
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C
- 1000Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Frequenz
250 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50173, EIA/EIA 568B.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.