Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 10m SC/ST Plenum-Rated 9/125 Simplex Single Mode Fiber Patch Cable Glasfaserkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 10m SC/ST Plenum-Rated 9/125 Simplex Single Mode Fiber Patch Cable Glasfaserkabel Schwarz
C2G 10m SC/ST Plenum-Rated 9/125 Simplex Single Mode Fiber Patch Cable Glasfaserkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3090324
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     37664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
9/125 µm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05328*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07038*
€ 0,08375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05328*
€ 0,0634
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
037661
ab € 0,05202*
Ähnlich
Legrand
037662
ab € 0,05192*
Ähnlich
Legrand
037663
ab € 0,05328*
Ähnlich
Legrand
037666
ab € 0,05376*
Ähnlich
Legrand
037667
ab € 22,085*
Ähnlich
Legrand
037668
ab € 0,09793*
Ähnlich
Legrand
037669
ab € 23,877*
Ähnlich
Legrand
037670
ab € 31,616*
Ähnlich
Legrand
037671
ab € 21,454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.