Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx Maxi Security Kit PRO Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30830714
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4565
EAN/GTIN:
     4260358121307
Suchbegriffe:
Domekamera
Besondere Merkmale RECEIVER "MAXI":
- Echtzeitüberwachung
- Speicherfunktion
- Backup-Funktion
- Aufnahme-Wiedergabe-Funktion
- Netzwerkbetrieb
- Alarmaktivierungsfunktion
- PTZ-Steuerung

Besondere Merkmale BULLET KAMERA:
- Hochleistungs CMOS-Bildsensor mit 2,4 Megapixel
- Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
- Übertragungsreichweite bis zu 300m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust
- Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung
- Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren
- Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion
- Klares und anschauliches Video wiederherstellen
- Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 15m
- Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt)

Besondere Merkmale DOME KAMERA:
- Hochleistungs CMOS-Bildsensor mit 2,4 Megapixel
- Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
- Übertragungsreichweite bis zu 300m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust
- Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung
- Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren
- Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion
- Klares und anschauliches Video wiederherstellen
- Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 15m
- Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt) & IK10 (stoßfest)
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Speichermedien Typ
HDD
Gesamtspeicherkapazität
4000 GB
Analoges Signalformatsystem
PAL
BNC Eingänge
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Camera Weite
80 mm
Camera Tiefe
213 mm
Camera Höhe
72 mm
Kameragewicht
550 g
Recorder Weite
245 mm
Recorder Tiefe
325 mm
Recorder Höhe
45 mm
Rekordergewicht
1250 g
Kamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Bullet/Dome
Kamera Oberfläche
BNC
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Kamerkabel Länge
18.3 m
Feste Brennweite
12 mm
Anzahl der Kameras
2
Nachtmodus
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
LED Typ
IR
Weißabgleich
Auto
Sichtwinkel
105.5 °
Kamera Verschlusszeit
1/3 ~ 1/100000 s
Megapixel (ca.)
2.4 MP
Unterstütze Auflösung
1980 × 1225 (30 fps (PAL))
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Technische Details
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Audioformate
DSS
Unterstützte Video-Modi
1080p
Web-basiertes Management
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Weiß
Energie
Kameraleistungsverbrauch (standby)
7.44 W
Eingangsspannung
12 V
Stromstärke
0.62 A
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Maus enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
BNC, SATA
Software-CD
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 393,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 470,09*
€ 559,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,67*
€ 551,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 442,80*
€ 526,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,53*
€ 508,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 393,37*
€ 468,11
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technaxx
4566
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.