| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30826856 Herst.-Nr.: MS8192LEN-NB021 EAN/GTIN: 4047762448516 |
| |
|
| | |
| - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher - 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen - Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory - Hervorragende Qualtität und Performance - 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher - Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Komponente für | Notebook | | Produktfarbe | Grün | | Kompatible Produkte | <ul><li>Lenovo ThinkPad P50, P70</li></ul> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, desktop-pc-speicher 8gb, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |