Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NAS542 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NAS542 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz
Zyxel NAS542 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz
Zyxel NAS542 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz
Zyxel NAS542 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz
Zyxel NAS542 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz
Zyxel NAS542 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30636092
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NAS542-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937588572
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
NAS542
Erstellen Sie Ihre eigene, persönliche Cloud zum gemeinsamen Verwenden in Gruppen mit der NAS542 Personal Cloud Storage von ZyXEL mit vier Einschubschächten. Der NAS542 von ZyXEL ist mit einer RAID-5 Konfiguration, Hot-Swap-fähigem Festplattenschutz und zwei Gigabit Ethernet Ports für Link Aggregation ausgestattet und kann Lesegeschwindigkeiten bis zu 130 MBit/s und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 77 MBit/s auf Basis der RAID-5 Konfiguration erreichen.

Wollten Sie immer schon mal Plattenplatz mit einer bestimmten Community in Ihrem sozialen Umfeld gemeinsam nutzen? Wäre es nicht toll, wenn diese Personen auf die von Ihnen geteilten Medien mit einem eigenen mobilen Gerät zugreifen könnten? Hier hat der NAS542 von ZyXEL seinen großen Auftritt: Sie können damit Hunderte von Bildern und Videoclips, die Sie für Freunde und Familienmitglieder aufgenommen haben, sofort teilen. Dazu nutzen Sie die ZyXEL Drive App.

Sofortiger Zugriff und gemeinsame Nutzung Ihrer Dateien von überall aus
Die App ZyXEL Drive gibt Ihnen die Freiheit, von überall aus auf Dateien auf Ihrem NAS zuzugreifen und sie zu teilen. Und Sie haben dabei die Gewissheit, dass die Dateien sicher über private P2P-Verbindungen (Peer-to-Peer) nur mit denjenigen geteilt werden, mit denen Sie sie auch teilen wollen.

Einen gemeinsam genutzten Cloud-Speicher für Personen ohne NAS erstellen
Stellen Sie Familienmitgliedern und/oder Freunden Cloud-Speicher zur Verfügung, indem Sie einen Ordner auf dem NAS542 von ZyXEL mit der App ZyXEL Drive teilen. Der Vorteil: Ihre Freunde und/oder Familienmitglieder müssen dazu keinen zusätzlichen NAS kaufen, sondern installieren einfach nur die App ZyXEL Drive auf dem mobilen Gerät ihrer Wahl.

Zuverlässige Datensicherheit
Schützen Sie sich vor dem Verlust Ihrer persönlichen Daten mit RAID 1, 5, 6, 10 oder 5+ Hot Spare. Mit RAID-Unterstützung kann der ZyXEL NAS542 Schutz vor Datenverlust durch Festplattenausfälle bieten. Auch wenn eine der Festplatten ausfällt, können Sie weiterhin sicher auf Ihre Daten zugreifen und durch Austausch der defekten Festplatte den normalen RAID-Schutz wiederherstellen.

Sofort einsatzbereit mit unserer bedienfreundlichen Oberfläche
Der intelligente Desktop NSM 5.1 von ZyXEL stellt reichhaltige Funktionen mit Tools und einer leicht verständlichen Benutzeroberfläche zur Verfügung, so dass Sie alles schnell erledigen können. Durch Multitasking in mehreren Fenstern sorgen Sie dafür, dass Ihre Anwendungen sofort einsatzbereit sind.

NAS-Status von unterwegs abrufen
Haben Sie mehrere NAS von ZyXEL und wollen schnell deren Status überprüfen? Besuchen Sie dazu einfach das Web-Portal myZyXELcloud. Das funktioniert von unterwegs genauso wie an einem festen Standort zuhause bei einem Familienmitglied oder einem Freund, wo sie ein NAS installieren. Mit dem Web-Portal myZyXELcloud erhalten Sie ein übersichtliches Dashboard und erfahren zuverlässig, ob Sie irgendwo mit Wartung oder Service eingreifen müssen.


Multimedia-Inhalte auf einen Großbildfernseher streamen

Übertragen Sie Ihre auf dem ZyXEL NAS542 gespeicherten Multimedia-Dateien auf den großen Bildschirm. Mit der App ZyXEL zCloud können Sie Ihre Lieblingsvideos, -musik oder -fotos auf einem großen Bildschirm abspielen. Dazu nutzen Sie TV-Streaming-Geräte wie etwa Apple TV, Google Chromecast, Roku 3, Amazon Fire TV bzw. Samsung/LG Smart TV.

Einfacher Upload von Ihrem Smartphone
Die ZyXEL zCloud App hat eine Instant Upload Funktion von Ihrem Mobiltelefon zum NAS542. Sie wählen einfach mehrere Foto- und Videoquellen auf Ihrem Mobiltelefon aus und laden dann diese Dateien automatisch in die angegebenen Zielordner auf Ihrem NAS hoch bzw. erstellen dort ein Backup von ihnen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FTPES, HTTPS
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter iTunes-Server
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Freescale
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, C-Tick, BSMI
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Stromverbrauch (max.)
36.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
4.74 A
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
NFS, AFP, PPPoE, NTP, iSCSI
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
316 mm
Verpackungstiefe
269 mm
Verpackungshöhe
286 mm
Paketgewicht
3800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
24 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext2, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.