Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lindy RJ-45 Cat6 U/UTP 30 m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy RJ-45 Cat6 U/UTP 30 m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Lindy RJ-45 Cat6 U/UTP 30 m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30619409
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     44462
EAN/GTIN:
     4002888444620
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Geeignet zum Einsatz mit den LINDY Cat.5 AV Extendern. Durch die Verwendung von starren (solid) Adern können größere Distanzen besser ermöglicht werden. Konfektioniertes Cat.6 U/UTP (Solid) Patchkabel - RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz - Kabel: Solid Ader, 24AWG, 250MHz, 4 Paare, ungeschirmt - belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B.2 - 10/100/1000Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: grau - erhätliche Längen: 10, 20, 30, 40, 50, 75 und 100m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
250 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.