Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSD-200B-12 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSD-200B-12 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W
MEAN WELL RSD-200B-12 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30456684
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-200B-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
16.8 - 31.2 V
Ausgangsleistung
200 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
900 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.