| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30274554 Herst.-Nr.: MS4096HP-NB095 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher.
- 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen. - Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory. - Hervorragende Qualtität und Performance. - 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher. - Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Komponente für | Laptop | | Zertifizierung | HP Revolve 810 G2, G3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |