Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino LED-ESP1 Lichtmontage & Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino LED-ESP1 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Ledino LED-ESP1 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30109207
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     LED-ESP1
EAN/GTIN:
     4038104129088
Suchbegriffe:
Erdspieß für Außenscheinwerfer
erdspieß für außenscheinwerfer
Erdspieß Set:
- 1x Erdspieß(Aluminium)
- 1x Rohr 10 cm
- 2x Kabelbinder
- 1x Befestigungsschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Design
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.