| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30094776 Herst.-Nr.: MS4096SUP-BB36 EAN/GTIN: 4047762297459 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS4096SUP-BB36 ist eine Speichererweiterung für SUPERMICRO DRAM Processor Blade SBI-7425C-T3 (Super B7DCL), welcher ab Werk mit 0MB RAM ausgestattet ist. Das System SUPERMICRO DRAM Processor Blade SBI-7425C-T3 (Super B7DCL) kann maximal auf 48GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 6 (3of2) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für SUPERMICRO DRAM Processor Blade SBI-7425C-T3 (Super B7DCL) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096SUP-BB36 für SUPERMICRO DRAM Processor Blade SBI-7425C-T3 (Super B7DCL) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 48GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | Supermicro Processor Blade SBI-7425C-T3 (Super B7DCL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM, DDR2 ECC-RAM, DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |