| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30066463 Herst.-Nr.: S216612 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Kabeltyp - PIMF S-STP (S/FTP)
- AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) - Kategorie 6A - Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz - Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.2 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabel-Klasse | Ea | | AWG Kabelgröße | 27 | | Frequenz | 500 MHz | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |