Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 717 5000G 0 - 345 bar 0,01 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 717 5000G 0 - 345 bar 0,01 bar
Fluke 717 5000G 0 - 345 bar 0,01 bar
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29943878
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2547232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Druckmessbereich
0 - 345 bar
Druckmess-Auflösung
0.01 bar
Eingebautes Display
Ja
Display-Ziffern
5 Ziffern
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
2 G
Frequenzbereich der Schwingung
5 - 500 Hz
Zertifizierung
CSA C22.2 No. 1010.11992
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
201 mm
Gewicht
624 g
Weitere Suchbegriffe: kalibrator
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.834,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.956,97*
€ 2.328,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,90*
€ 2.307,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.919,63*
€ 2.284,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.869,30*
€ 2.224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.834,02*
€ 2.182,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1566730
ab € 125,80*
Zubehör
Fluke
2811774
ab € 744,80*
Zubehör
Fluke
2091049
ab € 45,36*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,97*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,43*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,61*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.