Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 726
Fluke 726
Fluke 726
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29943869
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2452080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Noch höhere Kalibrierleistung
Der Fluke 726 Multifunktions-Prozesskalibrator wurde speziell für die Prozessindustrie entwickelt; er deckt eine Vielzahl von Anwendungsbereichen ab und ist auf schnelle, vielseitige Kalibrierung sowie höchste Genauigkeit ausgelegt. Der Fluke 726 misst und gibt fast alle Prozessparameter und kann nahezu jedes Prozessinstrument kalibrieren. Der Fluke 726 kann außerdem ohne Rechner Ergebnisse auswerten und Messdaten für spätere Analysen speichern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
650 g
Merkmale
Messparameter
Strom, Frequenz, Widerstandsfähigkeit, Temperatur, Spannung
DC-Spannungsmessgenauigkeit
0.025 %
Gleichstrommessgenauigkeit
0.01 %
Widerstandsmessgenauigkeit
0.015 %
Frequenzmessgenauigkeit
0.05 %
Druckmessgenauigkeit
0.025 %
Genauigkeit der Gleichspannungsquelle
0.025 %
Genauigkeit der Gleichstromquelle
0.01 %
Widerstandsquellengenauigkeit
0.015 %
Genauigkeit der Frequenzquelle
0.5 %
Auto-Schritt-Funktion
Ja
Auto-Rampenfunktion
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Clips enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
NIST rückführbarer Kalibrierbericht
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, kalibrator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.535,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.745,29*
€ 8.026,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.696,78*
€ 7.969,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.576,04*
€ 7.825,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.535,72*
€ 7.777,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
620127
ab € 133,99*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,82*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,73*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.