Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 10G SFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 10G SFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
HPE 10G SFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29891807
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     813874-B21
EAN/GTIN:
     889296576730
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Duplex-System
Voll
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.5 mm
Tiefe
71.1 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.