Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MDR-20-12 Netzteil 20 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MDR-20-12 Netzteil 20 W Blau, Weiß
MEAN WELL MDR-20-12 Netzteil 20 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832166
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-20-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
20 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.35 - 0.55 A
Haltezeit
50 ms
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
190 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
236900 h
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Leistung
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
30 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,19*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,67*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,36*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.