Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLD-25-700 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLD-25-700 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Weiß
MEAN WELL PLD-25-700 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817835
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLD-25-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsleistung
25 W
Ausgangsspannung
36 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
29.5 mm
Gewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.