Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-24B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-24B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-24B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817674
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
187.2 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
62000 h
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 ~ 305 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
1.8 A
Ausgangsstrom
7.8 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1150 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12
ab € 41,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12A
ab € 44,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12B
ab € 45,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24
ab € 42,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24A
ab € 44,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30B
ab € 45,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36
ab € 44,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36A
ab € 41,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36B
ab € 45,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-48A
ab € 40,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-54A
ab € 44,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.