Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Cat.6 S/FTP 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy Cat.6 S/FTP 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy Cat.6 S/FTP 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29735226
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47351
EAN/GTIN:
     4002888473514
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- Farbe: blau
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.