| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-29519468 Herst.-Nr.: 94396 EAN/GTIN: 4040849943966 |
| |
|
| | |
| Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), 2-fach Außenmantel (PE) Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf dem Balkon und zum Anschluss von Überwachungskameras. Der 2-fach geschützte Kabelmantel aus Polyethylen ist äußerst beständig gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.2 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 65 °C | Merkmale | Kabellänge | 60 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Polyethylen (PE) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 250 MHz | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |