Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 5501.835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 5501.835
Rittal DK 5501.835
Rittal DK 5501.835
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29157739
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501.835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9200 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Höhe
2200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Kompatibilität
TS IT
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.