Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thor VM3 64 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Thor VM3 64 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Grau, Silber
Honeywell Thor VM3 64 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Grau, Silber
Honeywell Thor VM3 64 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Grau, Silber
Honeywell Thor VM3 64 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Grau, Silber
Honeywell Thor VM3 64 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Grau, Silber
Honeywell Thor VM3 64 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29066239
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM3W2F2A1AET06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Honeywell Tablet
Honeywell Tablet-PCs
Honeywell TabletPCs
Honeywell Tablets
Der für höchst anspruchsvolle Bereiche wie Distributionszentren, Produktionsstätten und Warentransport konzipierte Thor™ VM3 ist der leistungsfähigste, mit einem breiten Funktionsumfang ausgestattete Full-Size-Fahrzeugcomputer.

Thor VM3-Fahrzeugcomputer Funktionen und Vorteile

Smart Dock: Der Fahrzeugcomputer kann im Handumdrehen eingesetzt bzw. demontiert werden. So sparen Sie Support- und Wartungskosten und steigern zudem noch die Effizienz Ihrer Mitarbeiter, da der Computer bei Arbeitslastveränderungen jederzeit einfach umgesteckt werden kann.

Direkt austauschbare Frontplatte: Da die Bediener die anfälligste Komponente – die Frontplatte – eigenständig austauschen können, muss der Computer hierfür nicht extra in die Werkstatt gegeben werden. Das spart Wartungskosten!

Zündungssteuerung:Die durch leere Fahrzeugbatterien verursachten Wartungskosten und Produktivitätsausfälle gehören endlich der Vergangenheit an.

Leistungsstarke und vielseitige Plattform: Die Intel® x86-Architektur und der Dual-Core-Prozessor mit 1,5 GHz sorgen für flüssige Performance bei rechenintensiven Anwendungen. Da der Thor VM3 unter Microsoft® Windows® läuft, funktionieren die Integration und Anwendungsentwicklung reibungslos.

Unkompliziertes Betriebssystem-Upgrade:Unternehmen, die für den aktuellen Gerätebestand auf die Rückwärtskompatibilität mit Windows® CE angewiesen sind, können später problemlos ein Upgrade durchführen.

Flexibel einsetzbar: Eignet sich für praktisch jede Umgebung, ob Kühllager, Innen- oder Außenbereich, intermodal oder in IT-Umgebungen jeder Art.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
0.5 h
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
E3826
Prozessor-Taktfrequenz
1.46 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Cache
1 MB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Graphics
22 nm
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessor-Code
SR1X8
Prozessor Codename
Bay Trail
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorbetriebsmodi
32-bit, 64-Bit
Prozessor-Paketgröße
25 x 27 mm
Stepping
D0
Tjunction
-40 °C
Thermal Design Power (TDP)
7 W
PCI Express Konfigurationen
1x1, 1x4, 2x1
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Kopfhörerausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
3000 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
BGA 1170
ARK Prozessorerkennung
78477
Weitere Anschlüsse
1x CAN-bus, RF
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 240 V
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 7
Mitgelieferte Software
Data Collection Engine, Microsoft Internet Explorer, Microsoft on-screen keyboard, Configuration Cloning Utility, Screen Blanking, Zoom Zone, Launcher
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau, Silber
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
EN 55024:2010, MIL-STD-810F, SAE-J1455, CCX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.914,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.092,80*
€ 3.680,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.066,71*
€ 3.649,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.979,22*
€ 3.545,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.929,44*
€ 3.486,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.914,36*
€ 3.468,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.