Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6201/640.1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6201/640.1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Grau
Busch-Jaeger 6201/640.1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28584399
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6220-0-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 640 ma
eib-spannungsversorgung busch-jaege...
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel.
Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Anzeigeelemente: Betriebs-/Überlast LED

Nennspannung: 127 V~ - 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / --2 V
Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz

Ausgänge: 1
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
127 - 230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
30 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.64 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
90 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Farbgruppe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Ausgangsstrom
0.64 mA
Eingangs-Betriebsspannung (min)
127 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: eib spannungsversorgung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.