Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 50611 Projektionswandzubehör Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 50611 Projektionswandzubehör Tragetasche
Reflecta 50611 Projektionswandzubehör Tragetasche
Reflecta 50611 Projektionswandzubehör Tragetasche
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28533270
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     50611
EAN/GTIN:
     4005039506116
Suchbegriffe:
Beamer Tasche
Beamertasche
Koffer für Beamer
Beamerleinwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Höhe
153 mm
Länge (mm)
1750 mm
Merkmale
Produkttyp
Tragetasche
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau
Kompatibilität
40511 Tripod AlphaLux 125x125 cm 40924 Tripod TwinLux 125x125 cm 87654 Tripod CrystalLine 125x125 cm 40521 Tripod AlphaLux 155x155 cm 40934 Tripod TwinLux 155x155 cm 87650 Tripod CrystalLine 160x160 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.