Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0512710777 Netzstecker-Adapter Typ F Typ C (Euro-Stecker) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REV 0512710777 Netzstecker-Adapter Typ F Typ C (Euro-Stecker) Weiß
REV 0512710777 Netzstecker-Adapter Typ F Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     752-463869
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512710777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
adapter f-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
2.5 A
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
2
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,83*
€ 1,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,78*
€ 25,29*
3 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 28,68*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.