| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27079933 Herst.-Nr.: CCADGF-D2002-A050-C0 EAN/GTIN: 4042673172741 |
| |
|
| | |
| Die FutureCom™ D Patchkabel sind dienstneutral und besitzen vier verseilte Paare, die mit einem Folienschirm (F/UTP) und zusätzlich mit einem Schirmgeflecht umgeben (SF/UTP) sind. Sie sind an beiden Enden mit einem geschirmten RJ45-Stecker konfektioniert. Die halogenfreien Patchkabel sind nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (FRNC) und EN 50267, raucharm nach IEC 61034 und EN 50268 und flammwidrig nach IEC 60332-1, Prüfart B und EN 50266-2-1. Sie sind in verschiedenen Längen und Farben erhältlich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.7 mm | | Gewicht | 201 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 26 | | Zertifizierung | IEC 60754-2 (FRNC), EN 50267, IEC 61034, EN 5026, IEC 60332-1, EN 50266-2-1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |