Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning FutureCom S/FTP 250m Netzwerkkabel Blau Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Corning FutureCom S/FTP 250m Netzwerkkabel Blau Cat7a S/FTP (S-STP)
Corning FutureCom S/FTP 250m Netzwerkkabel Blau Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27039508
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCXEDB-I0047-C001-X2
EAN/GTIN:
     4042673004424
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Die FutureCom™ Kupferdatenkabel mit hoher Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen Störungen wie beispielsweise Rechenzentren und Produktionsumgebungen sowie besonders qualitätsbewusste Endkunden.

Die Ausführung FutureCom S/FTP 1000/23 ist ein Produkt mit zusätzlicher, kontinuierlicher Qualitätsüberwachung im Rahmen des Premium Verification Program (PVP) der unabhängigen GHMT AG.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.5 mm
Gewicht
15250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
250 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
1200 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.678,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Meter (ab € 0,89276* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.892,42*
€ 3.441,9798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.859,42*
€ 3.402,7098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.760,12*
€ 3.284,5428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.709,75*
€ 3.224,6025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.678,28*
€ 3.187,1532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.