Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Coba CES-400B 80+ Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Coba CES-400B 80+ Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech Coba CES-400B 80+ Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech Coba CES-400B 80+ Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech Coba CES-400B 80+ Netzteil 400 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27033713
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882096
EAN/GTIN:
     4260133124899
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das Coba CES-400B 80+ - Das Netzteil für Systembauer

Das Coba CES-400B 80+ ist speziell auf die Bedürfnisse von Assemblierern zugeschnitten. Als reines Bulk-Produkt konzipiert, werden Mehrkosten für die Retailverpackung vermieden, was sich direkt positiv auf den Preis niederschlägt.

Inter-Tech hat sich gemäß der Hauptzielgruppe bei diesem Netzteil für ein schlichtes Design entschieden und sein Hauptaugenmerk auf die technischen Aspekte gelegt. Sei es der superleise 120mm Lüfter, die große Anzahl an verschieden Anschlüssen (P4+4, PCI-Express etc.) oder die beiden separierten 12V Leitungen: Das Coba CES-400B 80+ lässt keine Wünsche offen.

Als echtes Qualitätssiegel erfüllt das Netzteil die Kriterien zur Einhaltung der offiziellen 80PLUS® Bronze Spezifikation. Damit ist eine hohe Effektivität gewährleistet welches dieses Produkt perfekt für Ihr System macht. Denn eine hohe Effektivität schont nicht nur die Umwelt sondern auch ihren Geldbeutel..
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+3.3V,-5Vsb,+12V1,-12V,+12V2,+5V A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
103 W
Kombinierter Strom (+5V)
103 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
17 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
18 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überstrom, Kurzschluß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.3
Geräuschpegel
25 dB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Seite
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.