Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 46342 Glasfaserkabel 3 m LC OM4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 46342 Glasfaserkabel 3 m LC OM4 Pink
Lindy 46342 Glasfaserkabel 3 m LC OM4 Pink
Lindy 46342 Glasfaserkabel 3 m LC OM4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26998899
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     46342
EAN/GTIN:
     4002888463423
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex Patchkabel inkl. Messprotokoll

- Multimode
- øKern/Mantel: 50/125µm
- Zip Twin Kabel, halogenfrei
- Länge: 3m
- Stecker: LC / LC
- Einzeln getestet mit Angabe der individuellen Einfügedämpfung
- Meßprotokoll
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.