Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cat.6 U/UTP 15m Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Cat.6 U/UTP 15m Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink Cat.6 U/UTP 15m Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26957093
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2102U
EAN/GTIN:
     4052792029468
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "Patchkabel Cat.6 U/UTP EconLine, grau, 15m" von LogiLink Professional Das kostengünstige LogiLink EconLine Cat.6 UTP Patchkabel ist in ungeschirmten Umgebungen einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2017U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2015U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2016U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2014U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2011U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2012U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2027U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP2022U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP2025U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP2024U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP2021U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP2026U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP2023U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP2043U
ab € 0,69*
Sonstiges
LogiLink
CP2091U
ab € 2,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.