Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47263 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat7 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47263 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat7 SF/UTP (S-FTP)
Lindy 47263 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat7 SF/UTP (S-FTP)
Lindy 47263 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat7 SF/UTP (S-FTP)
Lindy 47263 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat7 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26929269
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47263
EAN/GTIN:
     4002888472630
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Konfektioniertes Cat.7 S/FTP Patchkabel, halogenfrei

- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: Cat.7, 26 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), 600Mhz, LSOH (halogenfrei)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Gigabit kompatibel: 10GBase-T
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568-C.2
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.