Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Shadow Rock LP Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Kupfer, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Shadow Rock LP Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock LP Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock LP Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock LP Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock LP Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Kupfer, Silber
be quiet! Shadow Rock LP Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Kupfer, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26883270
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BK002
EAN/GTIN:
     4260052184226
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
SHADOW ROCK LP Außerordentlich hohe Kühlleistung, signifikant leiser Betrieb Alle Wunschkomponenten in einem Small-Form-Factor- oder HTPC-Gehäuse unterzubringen ist oft schwierig - und noch schwieriger ist es, diese wirkungsvoll zu kühlen. Der ultra-kompakte CPU-Kühler Shadow Rock LP ist dafür die perfekte Lösung. Mit einem Pure Wings 2 120mm PWM Lüfter, vier 6mm Heatpipes und einer starken Kühlleistung bis zu 130W TDP erzeugt er gerade einmal 25,5dB(A) unter Höchstlast. Dank seiner flachen Bauweise ist er ein echtes Platzwunder, lässt sich bequem einbauen und ermöglicht auch in engen Gehäusen leichten Zugang zu allen Komponenten. Beeindruckend leise, in ansprechendem Design und mit Premium-Kühlungstechnologie von be quiet! gibt es den Shadow Rock LP zu einem ausgesprochen attraktiven Preis. HOHE KÜHLEFFIZIENZ Leise und zuverlässige Kühlung der Komponenten Alle Wunschkomponenten in einem Small-Form-Factor oder HTPC-Gehäuse unterzubringen ist oft schwierig. Und diese leise und wirkungsvoll zu kühlen, ist eine noch größere Herausforderung. Der ultra-kompakte Premiumkühler Shadow Rock LP ist die perfekte Lösung für diese Aufgabe. Dank seiner flachen Bauweise findet er in kleinsten Systemen Platz und bringt gleichzeitig hervorragende Leistung bei beeindruckend leisem Betrieb. Mit seiner besonderen Effizienz, seinem kompakten, ansprechenden Design und dem ausgesprochen attraktiven Preis bietet der Shadow Rock LP die ultimative Kombination für kühle Rechner. HOCHLEISTUNGSFÄHIGE HEATPIPES Schneller und verlässlicher Hitzetransfer Die vier 6mm Heatpipes transportieren die Hitze schnell und effizient an den optimalen Punkt der Kühllamellen. So erzielt der Shadow Rock LP den bestmöglichen Mix aus kompakter Kühlung und leisem Betrieb. FLÜSTERLEISER PURE WINGS 2 LÜFTER Sogar bei höchster Drehzahl sehr leise mit niedrigen 25,5dB(A) Der Pure Wings 2 120mm PWM Lüfter sorgt für die beste Balance zwischen Kühlung und Laufruhe. Neun luftstromoptimierte Lüfterblätter erzeugen einen hohen Luftdruck und reduzieren geräuschverursachende Turbulenzen. Durch das hochwertige Rifle-Lager ist der Lüfter mit 80.000 Betriebsstunden sehr langlebig. KOMPATIBEL, KOMPAKT, KOMFORTABEL Einfacher Zugang, selbst in kompakten und engen Gehäusen Die flache, platzsparende Low-Profile-Bauweise ermöglicht den einfachen Zugang zu allen Komponenten sogar bei begrenzen Platzverhältnissen. Besonders komfortabel ist zudem, dass der Kühler vollständig von oben auf das Mainboard installieren werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.4 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.2 A
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
75.4 mm
Gewicht
395 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Kabellänge
0.22 m
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
820 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer, Silber
Material
Aluminium, Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Anzahl der Lamellen
88
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25.5 dB
Maximaler Luftstrom
51.4 cfm
Luftstrom
87 m³/h
Maximum Luftdruck
1.25 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.