Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47228 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47228 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47228 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26867238
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47228
EAN/GTIN:
     4002888472289
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Easy Patch Funktion: ermöglicht ein einfaches herausziehen des RJ-45 Steckers bei engen Patchfeldern
    - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte
    - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
    - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
    - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare
    - Gigabit kompatibel
    - belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568-C.2
    - Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.